202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32 接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm)56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A/R32 常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32 接続口5/16フレア 対応冷媒種別R410A・R32 仕様シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(6個)
799 税込879
当日出荷

R410A/R32機器の配管途中にサービスポートを設けることができます。 新冷媒2種対応ナット。
1セット(3個)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 赤・青・黄 接続口径5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R410A/R32
1セット(3本)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒のボンベ口に接続し、バルブを開けるだけでリークディテクタの反応テストが行えます。
仕様(リーク量)5g/年 接続口5/16"フレア
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 接続口径5/16フレア 付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg)0.6 外径(Φmm)80(ケージ) 真空計(MPa)0~-0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R410A/R32用 接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8" 仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A、R32用 接続口径5/16フレア 対応冷媒種別R410A、R32用 常用圧力(MPa)5.5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用 対応冷媒種別R410A/R32 接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
対応冷媒種別R410A/R32 接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1セット(3個)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A用 接続口径5/16フレア 仕様バルブ付 セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
1セット(3個)
9,998 税込10,998
欠品中

高圧耐用ニードルパッキン HFC耐用ダブルOリング+PTFE画パッキンで3重のもれ対策を施しています。
用途TA122D、TA122E、TA122M、TA122T共通
1パック(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1台ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用 接続口径(チャージホース)5/16フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3 接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
1個ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側) 対応冷媒種別R410A/R32用
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G) ケースTA122CS-2
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア ホース長さ(cm)150 チャージホースTA133AF(赤・青・黄) 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11) 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1) ケースTA122CS-2
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒R410A、R32 取付ネジ径1/4フレア(TA147Xシリーズをご利用ください)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R410A、R32用 適合高圧側 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT 仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A 仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプボールバルブ式 温度表示R410A、R32 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷