カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,389)
  • 作業工具(414)
  • 測定用品(140)
  • 溶接用品(126)
  • 配管・水廻り設備部材(100)
  • 切削工具(44)
  • 物流用品(42)
  • 安全保護具(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 手袋(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 保管用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 清掃用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 照明(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(51)
  • TRUSCO(16,074)
  • SMC(5,497)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,359)
  • ホンダ(3,063)
  • 三菱ふそう(2,713)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,580)
  • BMW(2,447)
  • メディアカバーマーケット(2,177)
  • PISCO(ピスコ)(1,834)
  • シュナイダーエレクトリック(1,769)
  • Thermo Fisher Scientific(1,642)
  • KTM(1,633)
  • BOSCH(ボッシュ)(1,472)
  • DUCATI(1,365)
  • スバル(1,191)
  • 大阪魂(943)
  • HARLEY-DAVIDSON(911)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc」の検索結果

関連キーワード
2,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCOTA150SC用ミニ真空ゲージイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
チョークライン用チョーク イチネンTASCOチョークライン用チョークイチネンTASCO
659税込725
1個
当日出荷
エアコン風向調整板(ワイドタイプ) イチネンTASCOエアコン風向調整板(ワイドタイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
サイトチェック 470ml イチネンTASCOサイトチェック 470mlイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
容量(mL)470
4K8K対応ニッケルメッキ分波器 イチネンTASCO4K8K対応ニッケルメッキ分波器イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様極細のS-2.5CFBケーブルを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。 本体サイズ/質量…H32×W43×D17mm/74g
タイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付ウルトラミニツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
付属品変換アダプター5/16″メス×M10オス、専用オイル質量(kg)4.1電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)40(1.4CFM)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170モーター(W)70モーター回転数(min-1[r.p.m])3200オイル量(mL)封入量:約140到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)ポート径(インチ)吸入ポート(フレア):5/16
タイマー付真空ポンプ イチネンTASCOタイマー付真空ポンプイチネンTASCO
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
銅管矯正工具(Φ6.35,9.52用) イチネンTASCO銅管矯正工具(Φ6.35,9.52用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、9.52用
ストロングケース イチネンTASCOストロングケースイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。
付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約2.5仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305収納可能質量(kg)最大約20
タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCOタイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプセット内容…本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式…ツーステージドライブ方式…ダイレクト式排気速度…40L/min(1.4CFM)到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)モーター回転数…3200r.p.m電源、モーター…100V(50/60Hz)、70Wオイル封入量…約140mL吸入ポート径…5/16″フレアサイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
ストロングケース イチネンTASCOストロングケースイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA鍵有
クリスタルレベル イチネンTASCOクリスタルレベルイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様スイッチボックスのケガキ作業に。 センターに穴付。 サイズ…51×95×15mm 質量…85g アクリル製、マグネット付
銅管矯正工具(Φ6.35,12.7用) イチネンTASCO銅管矯正工具(Φ6.35,12.7用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、12.7用
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
銅管矯正工具(Φ9.52,15.88用) イチネンTASCO銅管矯正工具(Φ9.52,15.88用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…9.52、15.88用
運転継続型(冷却水系)洗浄剤 イチネンTASCO運転継続型(冷却水系)洗浄剤イチネンTASCO
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
運転継続型(冷却水系)洗浄剤。水量に対し1%で洗浄効果を発揮します。
質量(kg)10種類粉末タイプ
エフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用) イチネンTASCOエフ-1工具セット(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
工具袋に矯正工具(TA504SC-24、 TA504SC-35)と標線ゲージ(TA240FG-25)がセットされております。
TA110FP用キャリングケース イチネンTASCOTA110FP用キャリングケースイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ポケット…7カ所 材質…ポリエステルTA110FP用
回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用) イチネンTASCO回収機用キャリングケース(TA110VF,TA110XZ用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合TA110VF、TA110XZ用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270ポケット7ヶ所
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
回転振動コアドリル(一体型・SDS) イチネンTASCO回転振動コアドリル(一体型・SDS)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
強力尿石溶解剤 イチネンTASCO強力尿石溶解剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途トイレの洗浄仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
ステンレスチューブカッター イチネンTASCOステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
銅フレアパッキン イチネンTASCO銅フレアパッキンイチネンTASCO(20件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
UVブラックライト(3灯) イチネンTASCOUVブラックライト(3灯)イチネンTASCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
バームテープ(白) イチネンTASCOバームテープ(白)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
耐切創保護手袋 イチネンTASCO耐切創保護手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
849税込934
1足
当日出荷
カットレベル ヨーロッパCE規格(EN388)基準 レベル5PUコートで強力スベリ止め。ガラス・刃物等からの切裂きに強い。柔軟仕上げで作業性アップ。
入数(双)1機能耐切創、柔軟、耐切り裂き耐切創性5
黒体スプレー イチネンTASCO黒体スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01耐熱温度(℃)500放射率0.94
ハンディエアジャッキ イチネンTASCOハンディエアジャッキイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4個)ほか
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
関連キーワード
...