「sc 02l ケース」の検索結果
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)11.5
加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580
材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!!
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165
拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″
負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。
(校正証明書付)
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
校正証明書付き
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷