カテゴリ

  • 空調・電設資材(612)
  • 作業工具(203)
  • 測定用品(58)
  • 溶接用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 物流用品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 保管用品(4)
  • 照明(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手袋(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(21)
  • TRUSCO(6,743)
  • ホンダ(1,200)
  • PISCO(ピスコ)(1,055)
  • シュナイダーエレクトリック(738)
  • 大阪魂(706)
  • BOSCH(ボッシュ)(557)
  • BMW(542)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(527)
  • KTM(516)
  • SMC(442)
  • CKD(425)
  • DESCO(390)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(369)
  • 三菱ふそう(364)
  • Thermo Fisher Scientific(340)
  • アサ電子工業(295)
  • メディアカバーマーケット(293)
  • スバル(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scー03」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,045件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVブラックライト(3灯) イチネンTASCOUVブラックライト(3灯)イチネンTASCO(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 3/8イチネンTASCO
429税込472
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
フレアジョイント   PT3/4. 3/4 イチネンTASCOフレアジョイント PT3/4. 3/4イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径3/4"(19.05mm)取付ねじR3/4"
逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
サーモグラフィー FLIR C3-X イチネンTASCOサーモグラフィー FLIR C3-XイチネンTASCO
93,980税込103,378
1台
当日出荷
高性能を詰め込んだ新しいカタチコンパクトサーモグラフィカメラ。
付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)視野角53.6°/瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96
銅ストレーナー3/8” イチネンTASCO銅ストレーナー3/8”イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ寸法(mm)9.53最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/8フレア
3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO3レンジ絶縁抵抗計イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書寸法(mm)99×144×43定格電圧(V)125/250/500目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)有効最大表示値100MΩ
電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)イチネンTASCO(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1セット
当日出荷
仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
欠品中
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
アクセスコネクター (3/8") イチネンTASCOアクセスコネクター (3/8")イチネンTASCO
4,198税込4,618
1セット(3個)
当日出荷
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用仕様3/8"銅管付長さ(mm)(銅管)60
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
フレアアダプター(5/16”×3/8”) イチネンTASCOフレアアダプター(5/16”×3/8”)イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410A/R32寸法(inch)5/16"フレアメス(ムシ押し付)×3/8"フレアオス
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
フレアユニオン 1/4×3/8 イチネンTASCOフレアユニオン 1/4×3/8イチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×3/8
銅チーズ3/4(5ケ入) イチネンTASCO銅チーズ3/4(5ケ入)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
1パック5ヶ入サイズ…3/4″(19.05)
フォーマリング(3/4") イチネンTASCOフォーマリング(3/4")イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…3/4″(19.05)
適合管径3/4″(19.05)
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCOサイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”イチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
ボールバルブ付ホースアダプタ(3/8”) イチネンTASCOボールバルブ付ホースアダプタ(3/8”)イチネンTASCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接続口径3/8"フレアメス×3/8"フレアオス仕様フルボアボールバルブ
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8") イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")イチネンTASCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン イチネンTASCOR410A/R32 TA166-3用ローレットパッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)
当日出荷
用途TA166-3用
銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3Φ イチネンTASCO銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3ΦイチネンTASCO
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 3/8FLイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
R22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキン イチネンTASCOR22・R12・R502 3/8チャージホース用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(3個)
当日出荷
用途R22、R12、R502用 3/8ホース用材質NBR
CO2用サイトグラス 3/8" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/8"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレアイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途R22、R12、R500、R502用接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14
CO2用サイトグラス 3/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 3/4"イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
ギアベンダー用ヘッド1・3/8" イチネンTASCOギアベンダー用ヘッド1・3/8"イチネンTASCO
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
銅管サイズ…1 3/8″適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
フレアージョイント(銅パッキン)3/8. 3/8 イチネンTASCOフレアージョイント(銅パッキン)3/8. 3/8イチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
フレアサイズ(inch)3/8×3/8付属品銅パッキン2枚付
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア) イチネンTASCO冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)イチネンTASCO
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!寸法…580H×311Φmm 質量…約15kg内容積…24L(20kg) 規格…FC3耐圧試験圧力…5.0MPa 付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10mイチネンTASCO
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
TA550SF用クランプ(3/4") イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/4")イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
タイプインチサイズ(inch)3/4
TA550SF用クランプ(3/8”) イチネンTASCOTA550SF用クランプ(3/8”)イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
寸法(inch)3/8″
TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-3(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
3サイズベンダー イチネンTASCO3サイズベンダーイチネンTASCO
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm)曲げ角度(最大)90°
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用 イチネンTASCO3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m イチネンTASCO両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5mイチネンTASCO
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
...