カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(78)
  • スバル(57)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(36)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • トーキン(21)
  • SMC(20)
  • 五藤歯車(12)
  • コスモスビード(11)
  • スズキ(10)
  • 潤工社(9)
  • ミドリ安全(9)
  • エスコ(7)
  • 東安(7)
  • イスカル(6)
  • ANEX(5)
  • BOURNS(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Kawasaki(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-17」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
    用途TA173C用
  • パッキンチェンジャー イチネンTASCO

    パッキンチェンジャー

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。
    全長(mm)131、収納時:約91
  • ピアシングプライヤー用交換針 イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
    用途TA173C用
  • ピアシングプライヤー イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
    全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
  • ピアシングツール イチネンTASCO

    ピアシングツール

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
    接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
  • ピアシングツール 替刃 イチネンTASCO

    ピアシングツール 替刃

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途TA173B用
  • TA173B用替えパッキン イチネンTASCO

    TA173B用替えパッキン

    イチネンTASCO
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合TA173B
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-16~30、TA653RT-17~29
    チャック径(mm)10
  • 薄型スパナ イチネンTASCO

    薄型スパナ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • QCソケット シングル イチネンTASCO

    QCソケット シングル

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
    差込角(mm)12.7(1/2″)
  • 高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8") イチネンTASCO

    高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
    セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
  • R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
    仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
  • L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(カプラー付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
  • QCソケット ダブル アウトスライド イチネンTASCO

    QCソケット ダブル アウトスライド

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
    差込角(mm)12.7(1/2″)
  • モーターファン鉄羽根・防滴型 イチネンTASCO

    モーターファン鉄羽根・防滴型

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO

    L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―使用ガスアセチレン・サンソ
  • コンビネーションスパナ イチネンTASCO

    コンビネーションスパナ

    イチネンTASCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • QCソケット シングル ショート イチネンTASCO

    QCソケット シングル ショート

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
    差込角(mm)12.7(1/2″)ソケット形状6角
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) イチネンTASCO

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    イチネンTASCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    翌々日出荷
    新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
    全長(mm)240
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    1台
    取扱い終了
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 首振ラチェットめがねレンチ イチネンTASCO

    首振ラチェットめがねレンチ

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm イチネンTASCO

    ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm

    イチネンTASCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
    全長(mm)220レンチサイズ(mm)17口開き(mm)0~38
  • フレアナットレンチ(15°) イチネンTASCO

    フレアナットレンチ(15°)

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スパナ イチネンTASCO

    スパナ

    イチネンTASCO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • ダブルフレキレンチ イチネンTASCO

    ダブルフレキレンチ

    イチネンTASCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フレアーナットレンチセット(R410A) イチネンTASCO

    フレアーナットレンチセット(R410A)

    イチネンTASCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
  • 5機能ノンスリップレンチクイックタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチクイックタイプ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
  • サヤ管式3連ハシゴ イチネンTASCO

    サヤ管式3連ハシゴ

    イチネンTASCO
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ(アルマイト)踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 5機能ノンスリップレンチアングルタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチアングルタイプ

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ