適合TA352G用
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。
モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。
先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。
作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。
圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。
吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階
セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース
出力(W)250
電源(V)100
ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8
圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]
吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
全長(mm)390
仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット
ねじ径1/4PF
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
TA351BA用背負バンド
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
仕様先端部360度回転+首振式 隅々まで楽な姿勢で作業OK
全長(cm)20
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース10m、ノズル1式
質量(kg)20.2
タンク容量(L)15
寸法・サイズ(mm)470(L)×490(W)×1130(H)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(35)
電源(AC V)100(50/60Hz)
吐出水量(L/min)2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に
付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)13.2
形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)16
寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)
モーター100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
吐出水量(L/min)3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
軽量3.2kgかつコンパクトで持ち運びもラクラク。本体重量3.2kgを実現した軽量コンパクトサイズで取り回しもしやすく移動の負担も軽減します。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。フルカプラー仕様で簡単セッティング吐水/給水ホース、洗浄ガン、本体はすべてカプラー接続のため、セッティングもスピーディ。作業時間の短縮にもつながります。
仕様自給式、屋内用、ルームエアコン用
セット内容本体、吐出ホース5m、給水ホース1.5m(ストレーナー付)、吐出ノズル、レバーコック
電源(V)100(50/60Hz)
温度(℃)最高液体:50
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×265
吐出量(L/min)約4
連続使用時間(分)30
使用環境温度(℃)5~40
圧力(MPa)ポンプ:最大1.0(強/弱2階段切替)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器
質量(kg)4.6
タンク容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2.9
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂
吐出水量(L/min)1.5
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)180
駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間60-300分
圧力調整機構圧力無段階調整
ポンプ圧1.0MPa
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)5
タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455
最高圧力(MPa)2
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
機構調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)2.2
充電時間(分)120
駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式
質量(kg)13kg
寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm
最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。
電源コード(m)3
ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8
機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階
モーター出力(W)250
圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
※防爆構造にはなっておりません。
可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様モーター過負荷保護装置付
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
電源コード(m)約1.8
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。
ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。
ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。
ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。
ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。
高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。
強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機
セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)
形式(ポンプ)対向2連プランジャ式
タンク容量(L)(タンク車)30
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
最高圧力(MPa)2.5
電源コード(m)5(AC100V)
呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)
吐出ホース長(m)20(巻取機付)
吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)11.5
加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580
材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様メスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。
蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
寸法(mm)250×180Φ
容量(L)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TA351D用の洗浄ガンです。
アズワン品番65-4267-78
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
仕様オスカプラー
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
作業場所を選ばないバッテリー式洗浄機。孫の手ノズル採用で作業性も抜群。15Lタンク搭載のオールインタイプで現場での吐出ホース、タンク等のセッティングは不要です。
仕様調圧機構:圧力無段階調整
質量(kg)5.3
タンク容量(L)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×550
最高圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)噴霧ホース:5
ホース長さ(m)噴霧ホース:2.9
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
材質(タンク)樹脂製
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)1.5
充電時間(分)60
駆動方式18V3.0Ahリチウムイオンバッテリー
適合TA352DA、TA351C用
長さ(mm)440
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1本
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ