59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷


1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷


1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

TASCO(タスコ)ツールキャリア
ワイドハンドルと180mmタイヤ採用で冷媒回収機の運搬に便利なツールキャリア。適合…TA110VF、TA110FR。内寸…490×340×352mm。質量…9.3kg。最大積載… 40kg(ボックスハンドル)、70kg(トローリーハンドル)。防塵・防水…IP6/IPX5準拠
質量(kg)9.3 耐荷重(kg)40(ボックスハンドル)、70(トローリーハンドル)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3 付属品銘板シール 仕様フロートセンサー付 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TASCO(タスコ)回収用ヘッダ
小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。
寸法(mm)190×85×40 接続ポート径1/4フレア 分岐数6
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
仕様取手付 材質アルミダイキャスト 質量(kg)1.6 寸法(Φ×高さH)(mm)108×236 寸法(inch)銅管長:1/4×610cm IN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100(50/60Hz) 圧力計(MPa)3.5 (60Φ) ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210 ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷


10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入 材質強化ターポリン 寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TA110VF フルオロカーボン回収装置(クワトロ) TASCO(タスコ) 動画あり
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 仕様内容積/1400cc 寸法(mm)395×235 質量(kg)3.2 接続ポート径1/4フレア×4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90 接続ポート径1/4フレア 分岐数6(ボールバルブ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個 寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D) 質量(kg)14.1 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90 冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

TASCO(タスコ)一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24 仕様フロートセンサー無し 付属品銘板シール 質量(kg)約14.8 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)311×580 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法… 205×130×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430 騒音値(dB)63 機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)] 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
1台ほか
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。 仕様(内容積)1400cc 型式フック型 寸法(mm)395×235 質量(kg)3.2 接続ポート径1/4フレア×4
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 寸法(mm)576×Φ310 質量(kg)約16.1 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

現行の TFMS ソフトがバージョンアップされ、さらに機能が増えました。法41条既定による充填なし確認台数の管理が追加されました。認知度の高いフロンのGWP値が予め登録されており、認意で追加入力できる様になりました。受託者リストを追加し、行程管理表の作成等がよりスムーズになりました。
1枚
42,980 税込47,278
翌々日出荷

回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様フロートセンサー無し 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)保護パッド
傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!。パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!。家電・家具などの梱包機材としても活用できます!
材質生地:ポリエステル/充填物:綿100% ネイビー 加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工 直径×高さ(mm)360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。 可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
その他取手付 材質アルミダイキャスト銅管長1/4"×610cm 質量(kg)1.6 本体寸法(mm)H236×Φ108 ポートIN・OUTポート:1/4"フレアオス
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 回収能力(g/min)JIS B 8629:350、R410A(気体):280 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷


改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)回収用ヘッダー
複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます
寸法(mm)260×250×40 種類ボールバルブ:各分岐ポート ポート数分岐:8 最高使用圧力(MPa)4.2 接続ポート径3/8"フレア
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

小型ボディはそのまま、COOLに進化! ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様真空到達レベル:連続運転時‐0.05MPa(ゲージ圧)、自動停止時‐0.03MPa(ゲージ圧)、付帯機能:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)10.9 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×380×255 回収能力(g/min)JIS B 8629:240、R410A(気体):260 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時:~100kg(116L)FC3(別売)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷


関連キーワード