28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4) 寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP) 取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-1.0
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230 充填量(mL)0~66.6
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPa ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様気密用バルブ付 寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP) 接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル ローター種類ツーステージ モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)300 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約450 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス 保護等級IP54相等 連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0 ゲージ径(Φmm)60 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0 ゲージ径(Φmm)45 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
24,980 税込27,478
欠品中

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)250 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約400 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

保護等級IP54相等 取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0 ゲージ径(Φmm)60 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg) ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg) ゲージ径(Φmm)40 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~‐0.1MPa(0~‐760mmHg)、ボディ:5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付、アダプタ:5/16"フレアメス×1/4"フレアオス(TA159P-4)付 適合機種TA150SV、TA150SW、TA150ZP、TA150SC
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)4.1 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)40(1.4CFM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170 モーター(W)70 モーター回転数(min-1[r.p.m])3200 到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM) モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg)4.1 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)40(1.4CFM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170 モーター(W)70 モーター回転数(min-1[r.p.m])3200 到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース! リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。 リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。 室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。
接続口径3/8"フレア×3/8"フレア 備考お宝市特典:フレアアダプタ 3/8"オス×1/4"メス(TA159P-12) 長さ(m)30 常用圧力(MPa)4.2
1本(30m)
92,980 税込102,278
3日以内出荷

関連キーワード