16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)USBケーブル
データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

TASCO(タスコ)風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃ 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(温度)±1.0℃ 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading 分解能(風速)0.1m/s 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0% 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3% 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1% 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

TASCO(タスコ)温湿度変換器
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH 寸法(mm)68×177×45 質量(g)約489 電源DC10~30V(4~20mA) 温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80 精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲) 寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで) 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54 最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2) 応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付 負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA 出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

TASCO(タスコ)熱線式風速計
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g)340(電池含む) 電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h 機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃)-20~+50
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360° 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5° 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1° 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

<同時表示>温度・湿度を同時表示。 <最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。 <オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。 <電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。 <校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。
セット内容本体、サンプル乾電池×1ヶ、取扱説明書、収納ケース 質量(g)220 外形寸法(mm)240×54×34 電源006P 9V 乾電池 精度湿度:±3%RH、±1℃ 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)-20~+60 湿度測定範囲(%)2~98RH 使用環境0~40℃<80%RH
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

TASCO(タスコ)伸縮ロッド
高所、狭所、窓の外等、離れた場所の計測を手軽に安全に行えます。
長さ(mm)225~1080
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

仕様TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷