スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3
適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58
適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
標準装着刃(TA560A-1)
全長(mm)162
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1
付属品スペア替刃1枚
全長(mm)128
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット
お宝市限定エアコン据付セットです。
限定500セットの為、なくなり次第終了となります。
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
セット内容ウルトラミニツーステージ真空ポンプ 逆止弁付(TA150SW)、ボールバルブ式シングルゲージマニホールド(TA123C)、クイックハンドル式フレアツール(TA550HB)、チャージホース R410A/R32 青 92cm(TA132AF-2)、チャージホース R410A/R32 黄 92cm(TA132AF-3)、チューブカッター(TA560)、クランクリーマー(TA520CK)、高精度トルクレンチ 1/4” 校正証明書付(TA771ST-2)、高精度トルクレンチ 3/8” 校正証明書付(TA771ST-3)、タスコツールバッグ(TA873TS)
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード