5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

TASCO(タスコ)ケーブルリール
仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TASCO(タスコ)VA線ストリッパー
業界最狭ハンドル握り幅! 外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600V EEF/F 適合電線径(Φmm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

TASCO(タスコ)VA線ストリッパ-
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F 適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯 商品タイプ本体
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0 圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷