9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WeEn Semiconductors Co., LtdTriac,4Q,800V,12A,logic,TO220AB
RoHS
仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷




仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:12 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:700 V●パッケージタイプ:TO-220AB●実装タイプ:スルーホール●最大パワー消費:80 W●最小DC電流ゲイン:6●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:700 V●最大動作周波数:60 Hz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.6 V●高電圧トランジスタ、Nexperia RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
189 税込208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)