カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • JTC(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • Fehling (フェーリング)(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 山洋電気(1)
  • ボンフォーム(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • バルコム(1)
  • PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8a2011」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dcMoflash
23,020税込25,322
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dcMoflash
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応