「抵抗器 510ω」の検索結果
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)。1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:510Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7063-57
1袋(100個)
¥469
税込¥516
欠品中
抵抗 = 510Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
抵抗 = 51Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±50ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷