10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 1MΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
369 税込406
翌々日出荷

抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = RR。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
399 税込439
翌々日出荷

金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7056-63
1袋(100個)
449 税込494
6日以内出荷

高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)。1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:510Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7063-57
1袋(100個)
429 税込472
7日以内出荷

超高精度・高信頼性 RG1608 シリーズ金属皮膜チップ抵抗器(1608 サイズ、0.1%)。無機保護膜の採用による長期安定なチップ抵抗器 鉛フリーはんだに対応
仕様●抵抗:12kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7168-84
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

超高精度・高信頼性 RG1608 シリーズ金属皮膜チップ抵抗器(1608 サイズ、0.1%)。無機保護膜の採用による長期安定なチップ抵抗器 鉛フリーはんだに対応
仕様●抵抗:16kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7176-10
1袋(50個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%)。1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:300kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-22
1袋(100個)
409 税込450
7日以内出荷

超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%)。抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品です
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125W●温度係数:±10ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7187-32
1袋(20個)
1,998 税込2,198
欠品中

金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7176-80
1袋(100個)
549 税込604
7日以内出荷

金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
仕様●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7051-16
1袋(100個)
519 税込571
7日以内出荷

関連カテゴリ