従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.69MB)
セルフインカー(SI2)・セルフナンバラー(SI2)用の替えインクパッドです。ソルベントで再活性を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。セルフナンバラー(SI2)1-6G,2-6G 対応サイズ:替えパッドSI2-31。セルフナンバラー(SI2)2-8G 対応サイズ:替えパッドSI2-32
取扱説明書(0.69MB)
従来品より格段に耐久性が向上したセルフナンバラー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。字輪付きで数字の変更が簡単にできます。ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能です。
用途製造現場でのマーキングに最適です。
取扱説明書(0.68MB)
最長228mmの印字が可能。本体を前に押してローラーを転がすことで簡単印字。接触面はラバー素材で滑りにくく安定した印字が可能。差替式ゴム印(ユニラバー、リブタイプ)を使用可能
用途段ボール・木材・クラフト袋への印字、大文字印字(商品名・規格・会社名・ロゴなど)
長さ(mm)プリント1回転時:175
対応機種リブタイプゴム印用
よく使う漢字を含んだセット。
フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。
回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3
材質ネオプレンゴム
タイプ英数字・漢字セット
よく使う漢字を含んだセット。フォントは数字=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。回転印でよくある誤印字を防ぐ。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
材質ネオプレンゴム
タイプ数字・漢字セット
関連キーワード