46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていま センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(2個)
429 税込472
欠品中


仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプステッパ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35 トポロジーバイポーラ 最大IGBTコレクタ電流(A)2 最小動作温度(℃)-20
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプブラシ付きDC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)36 トポロジーフルブリッジ 最大IGBTコレクタ電流(A)2.8 最小動作温度(℃)-20
1個
679 税込747
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% 寸法(mm)4.9×3.9×1.5 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)5 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージCB PFF 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% 寸法(mm)4.9×3.9×1.5 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)16 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)5 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージCB 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)8 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1個
289 税込318
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
889 税込978
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。 出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8 入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8 出力電流(A)3 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最小動作温度(℃)-20 出力タイプ可変
1箱(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)5 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージCB 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
829 税込912
7日以内出荷

仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットオムニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
719 税込791
5日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:2000 kHz 入力電圧(V)(Max)46、(Min) 9 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。 パッケージQFN 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットバイポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
729 税込802
7日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 の広い温度範囲での動作に適 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットオムニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
689 税込758
7日以内出荷

仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁 幅(mm)13 寸法(mm)10×13×7 高さ(mm)7 入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージPFF 実装タイプスルーホール オフセット電圧(mV)±6
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプステッパ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35 トポロジーバイポーラ 最大IGBTコレクタ電流(A)2 最小動作温度(℃)-20
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常は センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットオムニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
509 税込560
5日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプブラシ付きDC ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min) 8 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40 トポロジーフルブリッジ 最大IGBTコレクタ電流(A)3.5 最小動作温度(℃)-40
1個
669 税込736
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:500 mA 高さ(mm)2.35 ピン数(ピン)20 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性パワードライバ、Allegro Microsystems パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数8 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)2 トランジスタタイプNPN + PNP
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。 出力電圧(V)(Max)24、(Min)0.8 入力電圧(V)(Max)50、(Min) 8 出力電流(A)2 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータステップダウン 最小動作温度(℃)-20 出力タイプ可変
1箱(4個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
739 税込813
7日以内出荷

仕様A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214連続時間ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。電圧レギュレータにより、3.8 V → 24 Vで動作できます。オンボード保護回路は、車載及び産業用モータ整流用 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットバイポーラ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1% センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)8 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-40
1個
289 税込318
5日以内出荷

1袋(4個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:50 V●トポロジー:フルブリッジ 寸法(mm)9.7 x 4.4 x 1.1 ピン数(ピン)28 極性非反転 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 ブリッジタイプフルブリッジ ドライバ数4 出力数4
1リール(2500個)
1,687,500 税込1,856,250
7日以内出荷