4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていま センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットリニア RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-40
1箱(2個)
429 税込472
欠品中