仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常は
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットオムニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥509
税込¥560
5日以内出荷
仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていま
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(2個)
¥429
税込¥472
欠品中
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥889
税込¥978
5日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットバイポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥949
税込¥1,044
取扱い終了
仕様A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 の広い温度範囲での動作に適
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットオムニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)8
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージ超ミニSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットオムニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージ超ミニSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥719
税込¥791
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージ超ミニSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様●用途:車載用、AEC-Q100●機能:ラッチ●技術:ホール効果●分極:南極●センシング範囲:4mTトリップ、-4mTリリース●テスト条件:-40℃~+150℃●電源電圧:3V~24V●消費電流:4mA(max)●出力電流:25mA(max)●出力タイプ:オープンドレイン●動作温度範囲:-40℃~+150℃(Ta)●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23W
アズワン品番67-0361-24
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージ超ミニSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)8
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
仕様A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214連続時間ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。電圧レギュレータにより、3.8 V → 24 Vで動作できます。オンボード保護回路は、車載及び産業用モータ整流用
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットバイポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージ超ミニSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)16
マグネットユニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC W
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-40
仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)5
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージCB
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)5
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージCB
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)5
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージCB PFF
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
寸法(mm)4.9×3.9×1.5
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様Allegro Microsystems 最大50Aの統合型電流センサIC. フリップチップ技術を使用した電流検知パッケージ ガルバニック絶縁:3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1%
寸法(mm)4.9×3.9×1.5
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
関連キーワード