仕様A1220 / A1221 / A1222 / A1223チョッパ安定化ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1220、A1221、A1222、A1223ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、及びシュミットトリガが搭載されています。25 mAまでシンクする短絡保護オープンドレイン出力も搭載されています。 S極で出力がオンになり、N極で出力がオフになります。 電圧レギュレータにより、3
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットバイポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常は
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットオムニポーラ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
¥509
税込¥560
5日以内出荷
関連キーワード