5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。 センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットオムニポーラ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
499 税込549
5日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
899 税込989
5日以内出荷

仕様A1120 / A1121 / A1122 / A1123 / A1125チョッパ安定化ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1120、A1121、A1122、A1123、及びA1125ホール効果ユニポーラスイッチは、優れた温度安定性及びストレス耐性のセンサICです。優れた高温性能は、一般的にデバイスのオーバーモールド、温度依存性及び熱応力によって引き起こされる残留オフセット電圧を低減するダイナミックオフセットキャンセル技術によっ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様A1101 / A1102 / A1103 / A1104 / A1106ホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro A1101 / A1102 / A1103 / A1104及びA1106ホール効果スイッチは、BiCMOS技術が採用されていて、高速電源オン時間と低ノイズ動作が実現されています。デバイスのプログラミングは、パッケージのストレスによって引き起こされる可能性のあるオフセットを排除することでスイッチポイントの精度を向上できるようにパッケージング後に実行さ センサータイプホール効果センサ ピン数(ピン)3 マグネットユニポーラ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ超ミニSIP 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3.8 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r