カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Allegro Microsystems
  • BOURNS(4)
  • DiodesZetex(152)
  • INFINEON(20)
  • INTERSIL(4)
  • KINGBRIGHT(3)
  • LITTELFUSE(4)
  • MICROCHIP(114)
  • nexperia(68)
  • ON SEMICONDUCTOR(55)
  • onsemi(231)
  • ROHM(25)
  • STMicro(49)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(5)
  • Texas Instruments(40)
  • VISHAY(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 新日本無線(13)
  • 東芝(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sot23」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3212ELHLT-T

    Allegro Microsystems
    ¥399税込¥439
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A3211 / 2マイクロパワー、超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. A3211 / 2は、超高感度で極が独立した、ラッチデジタル出力付きホール効果スイッチです。2.5~3.5 Vの動作と独自のクロック方式により、2.75 V電源での平均動作電力が15 μW未満に低減しています。 N極又はS極の強さが十分なときに、A3212の出力がオンになり、磁界が消滅すると、出力がオフになります。A3211では、これが逆になります。 チョッパ安定化機能により、安定性が改善され、通常はセンサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.5、(Min) 2.5最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3213ELHLT-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサスイッチ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A3213ELHLT-T

    Allegro Microsystems
    ¥979税込¥1,077
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様A3213 / A3214マイクロパワー超高感度ホール効果スイッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A3213 / A3214は、ラッチデジタル出力付きの超高感度な極独立ホール効果スイッチで、バッテリ駆動のポータブル機器で使用します。2.4 V → 5.5 V動作と独自のクロックスキームにより、平均消費動作電力が低減します。A3213は825 μW、A3214は14 μWになります(2.75 Vでの標準値)。 N極又はS極により出力がオンになります。センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.4最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1126LLHLT-T Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin SOT-23 ホール効果センサ A1126LLHLT-T

    Allegro Microsystems
    ¥779税込¥857
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様A1126チョッパ安定化オムニポーラホール効果センサスイッチ、Allegro Microsystems. Allegro MicrosystemsのA1126は、デジタル出力を備えた、超高感度オムニポーラホール効果スイッチです。 このスイッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、チョッパ安定化機能、シュミットトリガ、及び短絡保護オープンドレイン出力が搭載されています。 このデバイスの内蔵レギュレータの許容動作電圧は24 Vです。 このデバイスは、-40~150 の広い温度範囲での動作に適センサータイプホール効果センサピン数(ピン)3マグネットオムニポーラRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)24、(Min) 3最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-40
  • アレグロ, ホール効果スイッチ IC Allegro Microsystems

    アレグロ, ホール効果スイッチ IC

    Allegro Microsystems
    ¥429~税込¥472~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
  • アレグロ, ホール効果ラッチ IC Allegro Microsystems

    アレグロ, ホール効果ラッチ IC

    Allegro Microsystems
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    8日以内出荷
  • アレグロ, リニア ホールセンサ IC Allegro Microsystems

    アレグロ, リニア ホールセンサ IC

    Allegro Microsystems
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1袋(500個)ほか
    8日以内出荷