仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
適合規格IEC 529
深さ(mm)3.3
出力方式3線オープンコレクタ
電源電圧(V)4.5~24dc
本体形状ブロック形
電流(mA)【スイッチング】5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)24dc
ターミナル形状ワイヤリード
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
出力方式3線オープンコレクタ
保護等級IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:4.5 → 24 V dc●長さ:17.27mm●幅:21.72mm●深さ:3.3mm●最大DC電圧:24V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IPX5●基準適合:IEC 529
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed.
RoHS指令(10物質対応)対応