4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Assemtech MERCURY 2.5 A ハイブリッドチルトスイッチ。ハイブリッド電子機械式 スイッチング電圧:最大 280 VAC スイッチング容量: 2.5 A、4 A (最大) オン時間: 1 分(デューティサイクル: 80 % ) エポキシ密閉型 ABSハウジング
仕様●電流 Max:2.5A●最大AC電圧:280V ac●コード番号:209-9922 アズワン品番65-7825-20
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

。Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能
仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919 アズワン品番65-7825-14
1個
709 税込780
6日以内出荷

Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スチール - スズめっき 機械的応力耐性 ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 動作振動スイッチとして使用することもできます カスタマイズ可能
仕様●電流 Max:0.1A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9921 アズワン品番65-7825-67
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Assemtech MERCURY フリーチップオーバースイッチ。スズめっき 接触抵抗: 3 Ω (最大
仕様●取付方向:垂直●電流 Max:1A●最大AC電圧:120V●コード番号:209-9920 アズワン品番65-7825-57
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

関連キーワード