仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
適合規格IEC 529
深さ(mm)3.3
出力方式3線オープンコレクタ
電源電圧(V)4.5~24dc
本体形状ブロック形
電流(mA)【スイッチング】5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)24dc
ターミナル形状ワイヤリード
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。Assemtech MERCURY フリーチップオーバースイッチ。スズめっき 接触抵抗: 3 Ω (最大
仕様●取付方向:垂直●電流 Max:1A●最大AC電圧:120V●コード番号:209-9920
アズワン品番65-7825-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:8.71mm 、 幅:4.27 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 (直径) x 8.71 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スズめっき ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 カスタマイズ可能
仕様●電流 Max:0.25A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9919
アズワン品番65-7825-14
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
出力方式3線オープンコレクタ
保護等級IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様応用例:リードスイッチ●形状:円筒型●長さ:50mm●Nickel Plated Brass, M12 & M18. PVC insulated 0.5mm2 cable, length 300mm. Matching operating magnet available. N/O when magnet removed.
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:4.5 → 24 V dc●長さ:17.27mm●幅:21.72mm●深さ:3.3mm●最大DC電圧:24V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IPX5●基準適合:IEC 529
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Assemtech MERCURY フリーチルトスイッチ / モーションセンサー。周囲環境条件に対する耐性 ケース材質:スチール - スズめっき 機械的応力耐性 ハーメチックシールド / 不活性ガス充填 動作振動スイッチとして使用することもできます カスタマイズ可能
仕様●電流 Max:0.1A●最大AC電圧:60V ac●コード番号:209-9921
アズワン品番65-7825-67
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Assemtech MERCURY 2.5 A ハイブリッドチルトスイッチ。ハイブリッド電子機械式 スイッチング電圧:最大 280 VAC スイッチング容量: 2.5 A、4 A (最大) オン時間: 1 分(デューティサイクル: 80 % ) エポキシ密閉型 ABSハウジング
仕様●電流 Max:2.5A●最大AC電圧:280V ac●コード番号:209-9922
アズワン品番65-7825-20
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
傾斜スイッチ / モーションセンサ - 2ピン。モーションセンサと傾斜スイッチは設計上非常によく似ていて、一部の傾斜スイッチはモーションセンサとして使用されます。 モーションセンサは、静止時にいずれかの状態(開又は閉)になります。センサに動きが加わっている間は、絶えず状態が変化します。耐候性 ハウジング材質: スズめっき処理 気密密閉され、不活性ガス充填済み
仕様●差動角度:15°●取付方向:水平●電気出力:電圧●電流 Max:250mA●最大AC電圧:60V●接触抵抗:30Ω●末端様式:基板ピン●長さ:22.1mm●動作温度 Min:-37℃●動作温度 Max:+100℃●寸法:5.94 (Dia.) x 22.1mm●コード番号:779-0882
アズワン品番65-7830-41
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
。UL、CSA。A型 / C型リードスイッチ。これらのドライリードスイッチは、ガス充填ガラスエンベロープでハーメチックシールドされています。作動は、電磁石、永久磁石、又はその両方の組み合わせで行われます。必要に応じてコイルと配置し、コイルに電流が加えられたときに作動させることができます。単極、単投、常時開コンタクトを備え、2 つの磁気リードを備えています。 幅広い選択肢があります。さまざまな長さを選択でき、各長さにはさまざまな感度オプションがあります。ハーメチックシールド A型(SPNO)やC型(SPCO)のルテニウムめっき/ロジウムめっきコンタクト 機械的寿命:10 回 適対応するマグネットは品番 ; 362-2401 362-2401 を参照
仕様●接点構成:SP-CO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:60VA●最大スイッチング電圧:400V ac/dc●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●コード番号:362-2580
アズワン品番65-7814-32
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
関連キーワード