「hct」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様BNCコネクタアダプタ. Cinch製のBNC同軸コネクタアダプタ製品で、テスト機器やアナログ / デジタル接続などの用途向けに設計されています。
長さ(mm)31.9
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)真鍮
アダプター型式Nプラグ-BNCジャック、【A】N型、【B】BNC
動作周波数(GHz)0~4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス【A】オス、【B】メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
。SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:152.4mm●定格電圧:250 V ac●代表規格:RoHS(2022年10月現在)2●コード番号:886-1020
アズワン品番65-7460-84
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
取付方式パネルマウント
端子種別はんだ
極性ノーマル
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0 → 4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドあり
ボディめっきニッケル
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
。SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:170 V ac●メーカー型番:415-0072-012●コード番号:886-1241
アズワン品番65-7459-69
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683
アズワン品番65-7713-67
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃
長さ(mm)32.6
材質(ボディ)ニッケルめっき
材質(コンタクト)ベリリウム
アダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス【A】メス、【B】オス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケル
1袋(50個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディめっき:ニッケル●ケーブルタイプ:RG-11, RG-213, RG-214, RG-8●接合型:ネジ●動作周波数:0 → 500MHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●UHF製品. 幅広い用途で使用できるよう設計されたCinch製UHFコネクタとアダプタの業務用製品です。 この製品は、接続タイプを選択でき、ミニUHFバージョンを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
コネクタ【圧着】BNC、 TNC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
コネクタ【圧着D-サブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
コネクタ【圧着SMA、SMB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D
長さ(mm)13.64
端子種別圧着
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ケーブルサイズ(AWG)24 → 20
1袋(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
CAT6 UTPパッチリード。Cinch Connectivity CAT6ツイストペアパッチコードです。このパッチコードは、両端が Cinch 完全承認の RJ45 コネクタで終端され、TIA/EIA TSB40-A に準拠する認定を受けています。豊富なカラーバリエーションと長さを用意しています。
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:910mm●外側シース材質:PVC●外被色:青●シリーズ:73●コード番号:885-7217
アズワン品番65-7459-39
1袋(10個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様Cinch Dシリーズフード. Cinch Connectivity DシリーズD-subコネクタフードです。 このフードには、Dシリーズのあらゆるコネクタに合わせてさまざまなサイズと材質のタイプが用意されています。
シリーズDE
材質(ハウジング)鋼
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。
タイプ【同軸】RG-58
シリーズ415
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA ケーブルアセンブリ。Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG142●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8mm●定格電圧:335 V ac●メーカー型番:415-0043-012●コード番号:886-0774
アズワン品番65-7459-08
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●接合型:クイックコネクト●コード番号:886-0399
アズワン品番65-7713-66
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D
長さ(mm)13.28
端子種別圧着
定格電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ケーブルサイズ(AWG)24 → 20
1袋(50個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAケーブルアセンブリ. Cinch Connectivityの各種RF同軸コネクタとケーブルタイプによるRF同軸ケーブルアセンブリの業務用製品です。
。Cinch D-Subオスメス変換器 / アダプタ。Cinch Connectivityがお届けするD-Subジェンダーチェンジャー及びアダプタです。用途に合わせてさまざまな構成があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様●ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:9ピンD-Sub●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:RJ45●コード番号:886-0579
アズワン品番65-7563-09
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様●ケーブルタイプ:LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58
取付方式PCBマウント
シリーズSMA
端子種別はんだ
極性ノーマル
動作周波数(GHz)18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
シリーズ番号142
接合型クイックコネクト
バルクヘッドなし
ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
関連キーワード