8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 淡黄色 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 滴点(℃)271 外観淡黄色 混和ちょう度278 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別非危険物 グリス種類ウレアグリース
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

シェルルブリカンツスタミナ グリース HDP
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。 耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。 付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。 ちょう度No.2 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)175以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度283 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
1缶(16kg)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。 ちょう度284 茶褐色 特性潤滑、耐水、防錆 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 使用温度範囲(℃)-20~110 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)180以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度284 増ちょう剤リチューム 基油鉱油 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース 特性潤滑、防錆、耐水 淡褐色 使用温度範囲(℃)-35~120 適点180℃ 離油度7.2wt%(100℃×24h) 外観淡褐色 混和ちょう度323 増ちょう剤リチュウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度322
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ