カルシウム石けん基(増ちょう剤)と鉱物油(基油)をベースとするヘリコプター用万能グリースです。
耐フレッチング性、酸化安定性、耐腐食性、耐水性に優れています。
全てのヘリコプターメーカーからの使用承認を得ており、ヘリコプターのメイン及びテールローターベアリングやスプライン等の潤滑に適しています。
産業用にも使用され、風力発電機用軸受けにも使用されています。
用途ヘリコプターのメイン及びテールローターベアリングやスプライン等の潤滑・風力発電機用軸受け
混和ちょう度25℃:273
増ちょう剤カルシウム石けん基
タイプ鉱油
滴点(℃)148
離油度(100℃×30hr、wt%)1.5
動粘度(mm2/s)40℃:12.5
危険物の類別非危険物
色相黄褐色
不混和ちょう度25℃:269
蒸発損失(%m)100℃×22hr:5.6
水洗耐水度(%)7.2
1缶(3kg×4本)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
関連キーワード