こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。
ちょう度No.2
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)175以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度283
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
優れた酸化安定性。酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。優れた機械的安定性。リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。優れた防錆性。高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。優れた音響特性。電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています。・電動機用軸受。・Fillforlifeで密閉されたベアリング。・ポンプ用軸受。幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します。・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃×24h)
優れた酸化安定性。シェルサンライトグリースは、高度に精製された基油に厳選された酸化防止剤を配合し、優れた熱・酸化安定性を発揮します。優れた機械的安定性。シェルサンライトグリースは、特に厳選されたリチウム石けんを採用することにより、機械的安定性に優れていますので、過酷な条件下でせん断を受けてもちょう度変換が少なく、優れた潤滑性能を保持します。優れた耐摩耗性能。シェルサンライトグリースは、油膜強度が高く耐摩耗性に優れ、焼付を起こしにくく、長時間優れた潤滑性能を保持します。優れた耐水性。シェルサンライトグリースは耐水性に優れ、水が混入してもちょう度変化が少なく、グリースの流出や外部からの異物混入を防止します。優れた防錆性。シェルサンライトグリースは、防錆性に優れていますので、過酷な条件下でも錆の発生を防止します
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています。・電動機用軸受。・Fillforlifeで密閉されたベアリング。・ポンプ用軸受。幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します。・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨
使用温度範囲(℃)-20~+135
外観黄褐色
増ちょう剤リチウム
基油鉱油
危険物の類別非危険物
関連キーワード