7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。 リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。 '-40℃までの低温で使用出来ます。動力損失が望ましくない個所にも使用されます。 非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
混和ちょう度243 増ちょう剤リチウム タイプ鉱油 使用温度範囲(℃)-40~130 滴点(℃)187 外観なめらか・褐色 動粘度(mm2/s)100℃:6.3、40℃:40 危険物の類別非危険物 離油度(wt%)100℃×24h:1.8 蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

増ちょう剤にポリウレアを、基油に高度に精製した鉱油を用いた高温軸受用グリースです。 酸化安定性、防錆性、耐水性、耐荷重性、音響特性にすぐれており、高温で長期間良好な性能を発揮します。 使用温度範囲は、-30~150℃で、各種モーター、自動車の足廻り・電装品、鉄鋼の耐熱用途、製紙関係、セメント関係等の軸受に使用できます。
混和ちょう度267 増ちょう剤ポリウレア タイプ鉱油 滴点(℃)235 外観なめらか・淡褐色 動粘度(mm2/s)40℃:99、100℃:11 危険物の類別非危険物 離油度(wt%)0.2 蒸発量(wt%)0.2
1缶(16kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 22
マイクロゲル(増ちょう剤)と合成炭化水素基油をベースとする次世代万能合成グリースです。 酸化安定性、耐水性、耐腐食性、耐摩耗性、耐荷重性に優れ、広い温度範囲にて卓越した性能を発揮します。 高速・高荷重、広温度範囲、長期間の使用等の過酷な運転条件下における厳しい要求に対して使用が可能です。
用途航空機のホイールベアリング、エンジン付属品、制御システム、アクチュエータ、スクリュージャッキ、サーボ機構、電動モータ、ヘリコプターのローターベアリング・計器類、航空機体のヒンジピン・固定ジョイント・ランディングギヤ等の潤滑 混和ちょう度25℃:275 増ちょう剤マイクロゲル タイプ合成炭化水素 滴点(℃)260以上 離油度(100℃×30hr、wt%)4.7 荷重(kg)【平均ヘルツ】45 動粘度(mm2/s)40℃:30.5 危険物の類別非危険物 色相こはく色 不混和ちょう度25℃:271 蒸発損失(%m)177℃×22hr:4.3 水洗耐水度(%)41℃:0.5
1缶(17kg)
259,800 税込285,780
8日以内出荷

シェルルブリカンツエーロ シェル グリース 7
マイクロゲル(増ちょう剤)とジエステル(基油)をベースとし、ほとんどのタービンエンジン及びピストンエンジンの航空機の要求をほとんど満たす万能グリース(合成グリース)です。 酸化安定性、防錆性、耐腐食性、耐水性に優れ、広い温度範囲において優れた耐荷重性を発揮します。 多くの民間航空機メーカーより汎用グリースとして使用承認を得ています。
用途航空機の高荷重のかかるギヤ、アクチュエータスクリュー機構、計器類、一般的な航空機体等の潤滑 混和ちょう度25℃:296 増ちょう剤マイクロゲル タイプジエステル 滴点(℃)260以上 離油度(100℃×30hr、wt%)3 荷重(kg)【平均ヘルツ】60 動粘度(mm2/s)40℃:10.3 危険物の類別非危険物 色相淡黄色 不混和ちょう度25℃:283 蒸発損失(%m)100℃×22hr:0.5 水洗耐水度(%)38℃:0.8
1缶(17kg)
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツエーロ シェル フルード41
清浄度が極めて高い鉱油系油圧作動油です。●低温特性に優れおり、酸化安定性、耐腐食性、せん断安定性にも優れます。●金属不活性剤、消泡剤が処方されています
使用温度範囲(℃)【密閉加圧システム】-54~135、【開放システム】-54~90 動粘度(mm2/s)100℃:5.3、40℃:14.1、-40℃:491、-54℃:2300 粘度指数200以上 引火点(℃)105 自然発火点(℃)230 流動点(℃)-60以下 酸価(mgKOH/g)0.01 蒸発損失(%m)70℃:10 水分量(ppm)100以下 比重15.6℃:0.87 色相 粒子数【100mLあたり】5~15μm:808、15~25μm:116、25~50μm:44、50~100μm:10、>100μm:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
759,800 税込835,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性、金属表面保護性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/s のタービンオイルです。
引火点(℃)256 流動点(℃)-54以下 動粘度(mm2/s)100℃:5.17、40℃:25.26、-40℃:8996 危険物の類別非危険物 酸価(mgKOH/g)0.11 蒸発損失(%m)204℃:3.6
1缶(200L)
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷

エステル系合成油を基油とし、熱安定性、酸化安定性を向上させるためバランスよく添加剤が配合された、5mm2/sの第3世代の高性能タービンオイルです。
引火点(℃)268 流動点(℃)-60 動粘度(mm2/s)100℃:5.24、40℃:26.71、-40℃:9351 危険物の類別非危険物 酸価(mgKOH/g)0.2 蒸発損失(%m)2.0(204)
1缶(200L)
1,198,000 税込1,317,800
10日以内出荷