「0.5l 缶」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
色L0.5
容量(L)20
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。
酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。
循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。
消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル
です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。
工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。
適合範囲タービン
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。
粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。
優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。
従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。
防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。
熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
基油にシェルグループ独自の合成油を使用した長寿命、高引火点型の真空ポンプ油です。
また水分離性能に優れているため、高い真空到達度が得られるほか、ドレン切りが容易で補充量を低減する事が出来ます。
シェル バキューム ポンプオイル S4 RX はスラッジの生成が少ないため、摺動部の摩耗を抑え、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
引火点(℃)270
流動点(℃)-25.0
色L0.5
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高度精製された純鉱油で、一般機械の循環式および密閉式給油 箇所において、添加剤入り潤滑油を必要としない軸受や、その他特殊用途等、広範囲の途に適しています。
シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、長寿命、高引火点、環境対応型の熱媒体油です。
高い粘度指数を有しており低温時の始動性に優れます。
スラッジの生成が少ないため、機器のメンテナンスコストの削減に貢献します。
容量(L)20
引火点(℃)260(開放式)
流動点(℃)-25
動粘度(mm2/s)100℃:6.4、40℃:34.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数140
密度(g/cm3 at15℃)0.826
色(ASTM)L0.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
合成油を基油に使用しており、熱・酸化安定性に優れスラッジの生成が少ないため、油温が高く厳しい条件下においても長期間の使用に耐えるコンプレッサー油です。
スラッジの生成が少ないため、更油期間の延長や部品交換頻度の低減により、メンテナンスに関わるコストの削減に寄与します。
蒸発損失が少なく、高温での使用でもオイルの蒸発量が少ないため、オイルミストの発生を抑え、クリーンなエアの獲得・オイル消費の低減に寄与します。
スラッジの生成が少ないため、スラッジによるオイルセパレーター、エレメントの目詰まりを抑え、長期間にわたる機器の安定稼働に貢献します。
水分離性能が優れているため、ドレン切りが容易で補充量の低減に寄与します。
合成油を基油に使用する事により、つうじょうのコンプレッサー油よりも高い粘度指数を有しております。また流動点も低いため、低温時の始動性に優れ、冬期間や寒冷地での使用にも適します。
色L0.5
容量(L)20
引火点(℃)262
流動点(℃)-40.0
動粘度(mm2/s)32(40℃)、6.1(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数140
密度(g/cm3 at15℃)0.828
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
各種間接加熱装置に適するように開発した低粘度石油系熱媒体油であり、その優れた温度-粘度特性によって、高度の熱伝導性と広い温度範囲にわたって安定した諸性状を有しています。
容量(L)200
引火点(℃)214(開放式)
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:4.7、40℃:25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数100
密度(g/cm3 at15℃)0.863
色(ASTM)L0.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
関連キーワード