カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • シェルルブリカンツ
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • omron(オムロン)(4)
  • エコリカ(3)
  • エレコム(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ect-03」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HELIX ULTRA  ECT C2/C3 シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT C2/C3

    シェルルブリカンツ
    ¥44,980税込¥49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)色淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級Ⅲ密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
エンジンオイルカテゴリ
関連カテゴリ