「シャント抵抗」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.57×0.64
高さ(mm)0.64
奥行(mm)1.57
シリーズVSMP
パッケージ/ケース1206
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2
高さ(mm)0.64
パッケージ/ケース0805
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2
仕様CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
長さ(mm)9.14
寸法(mm)9.144×9.398×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)9.4
シリーズCSM
定格電力(W)3
動作温度範囲(℃)-65~+170
パッケージ/ケース3637
テクノロジーメタルストリップ
長さ(mm)6.35
寸法(mm)6.35×3.175×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)3.18
定格電力(W)1
パッケージ/ケース2512
関連キーワード