抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.33W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.3W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
高さ(mm)0.64
パッケージ/ケース0805
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.57×0.64
高さ(mm)0.64
奥行(mm)1.57
シリーズVSMP
パッケージ/ケース1206
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)±0.2
関連キーワード