5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Sibelle F1 は、高さ 38 mm、直径 1.4 mm のケーブルワイヤ素材を備えたロックアウト南京錠用の追加シャックルです。ケーブルワイヤ材質
仕様●シャックル径:1.4mm●シャックル長さ:38mm●コード番号:218-6206 アズワン品番65-7906-06
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Sibille ロックアウト南京錠は、独自のキーを持つ交換可能シャックルを備え、キーは 1 つの南京錠のみを開けることができ、他の南京錠は非金属製のボディを備えていません。交換可能なシャックル x 9 取り付け済みシャックル 非金属製のボディ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:38mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●ボディ幅:46mm●コード番号:218-6205 アズワン品番65-7963-75
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Brass padlock。Triangular opening。Padlocks delivered without key.
仕様●シャックル径:8mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:188-7006 アズワン品番65-7890-89
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Aladin は、業務用ヘッドランプと組み合わせた個人用電界検出器です。 高い AC 電圧レベルが発生した場合、着用者に可聴安全アラームが提供されます。これにより、オペレータに危険を警告することで、施設の稼動状態に意図しない近接を管理できます。 検出された電界が増加すると、可聴アラームの周波数が増加します。 Aladin は、インテリジェントアラームである独自のスマートミュート機能を備えています。 可聴アラームは、電圧源に近い状態になるとすぐにオペレータに警告します。 ライブ・インストールの近くの職場に到着したら、スマート・ミュート・ボタンを押すことで、スマート・アラームの再起動をトリガーする電圧をパーソナライズして定義できます。このアラームは、測定値がこのレベルを下回ると警告され、測定電圧が定義されたレベルを超えると、直ちに警告されます。一方が電圧源に近いほど、再有効化距離は短くなります。 Aladin は屋内外の電気機器に適しています。
仕様●電源:電池●コード番号:194-6335 アズワン品番65-7980-05
1個
143,000 税込157,300
7日以内出荷

仕様●タグメッセージ:使用禁止デバイス●材質:PVC●コード番号:188-7004 アズワン品番65-8039-21
1個
589 税込648
7日以内出荷