カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • びん/容器類(2)
    • 実験関連品(1)
    • 保存/デシケーター(1)
    • 加熱/冷却機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンプラテック
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(15)
  • HEIKO(1)
  • 星硝(1)
  • 三商(5)
  • エレコム(96)
  • THERMOS(サーモス)(32)
  • アサヒペン(27)
  • 山崎実業(16)
  • パール金属(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • アスベル(10)
  • cotta(9)
  • エスコ(7)
  • カンペハピオ(7)
  • サクラクレパス(5)
  • 家庭化学(4)
  • ニチバン(4)
  • サンデーペイント(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アクリル 容器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型真空容器 サンプラテック小型真空容器サンプラテック
19,980税込21,978
1個(1個)
3日以内出荷
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
真空デシケーター サンプラテック真空デシケーターサンプラテック
49,980税込54,978
1個
22日以内出荷
手軽に使用できる円筒タイプの真空容器です。排気盤と透明アクリル排気鐘の組合わせで容易に素早く真空にできます。 オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。 円筒型の形状なので試料を360°観察可能です。
材質本体/アクリル樹脂、パッキン/ニトリルゴム真空ゲージ0~-0.1MPa用ノズル径(Φmm)9(バルブノズル)
恒温恒湿器 STC-Ⅴ サンプラテック恒温恒湿器 STC-Ⅴサンプラテック
1,188,000税込1,306,800
1台
60日以内出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。 透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。 設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上) チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。 連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。 本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。 ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。 温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。 長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。 本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶質量(kg)約50制御方式温度・湿度:PID制御精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)最大電流(A)12.5呼称STC-Ⅴ電源電圧(V)100±10%温度調節範囲(℃)5~55使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720庫内容量(L)約35有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 サンプラテックゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器サンプラテック
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル規格文部科学省放射線測定法対応水位表示赤色彫刻
丸型標本瓶 サンプラテック丸型標本瓶サンプラテック
17,880税込19,668
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
完全透明で標本の観察に支障がありません。
材質アクリル
角型標本瓶 サンプラテック角型標本瓶サンプラテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら