棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-1型:4段まで
質量(kg)約16
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×380
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-3段:8段まで
質量(kg)約26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×341×590
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×460
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板2枚付属
1台
¥319,800
税込¥351,780
60日以内出荷
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
YB-2型:6段まで
質量(kg)約18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×331×480
材質(パッキン)シリコン製
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板3枚付属
1台
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
全面透明アクリルの真空デシケーター。
サンプリング保管、センサー、光学治具、ゲージ等の各部ポジションでの保管、
管理用にコンパクト設計の真空デシケーターです。
背面左下の庫内側に100V2Pコンセント、庫外側にスイッチが装備されています。
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理等、幅広くご利用下さい
電源3Pコンセント×1個
材質(パッキン)シリコン製
バルブ2個(ノズル径Φ9mm)
真空ゲージ1個(0~-0.1MPa用)
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に
トラスコ品番816-2510
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)11
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)260×235×200
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
棚板2枚、板厚5mm
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×321×363
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4434
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)16
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。
トラスコ品番149-4435
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)18
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×360
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×480
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)27
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプキャスター無
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1154
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)35
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)74
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1822
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥409,800
税込¥450,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)35
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚
材質アルミニウム
質量(kg)65
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)40
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1822
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥209,800
税込¥230,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ キャスター無し
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×829
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥109,800
税込¥120,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:2枚
材質アルミニウム
質量(kg)65
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥279,800
税込¥307,780
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥89,980
税込¥98,978
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)18
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×825
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥78,980
税込¥86,878
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)17
材質(本体)アクリル
タイプガス置換タイプ
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥73,980
税込¥81,378
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター無
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1092
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥90,980
税込¥100,078
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)17
材質(本体)アクリル
タイプキャスター無し
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×767
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥71,980
税込¥79,178
61日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:1枚
材質アルミニウム
質量(kg)23
材質(本体)アクリル
タイプ標準キャスター付
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1150
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥98,980
税込¥108,878
61日以内出荷
オールアクリル製で視認性抜群です。優れた接着技術で高い気密性を誇ります。2つのバルブと真空ゲージを設置しています。減圧とガス置換が可能です。
材質(パッキン)シリコン
バルブ2個、ノズル径Φ9mm
真空ゲージ1個、0~-0.1MPa用
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23
容量(L)20
規格SNW-340SUS
材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm)
ノズル外径(Φmm)9
内装ステンレス(SUS304)
外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535
材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm
材質(パッキン)シリコンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250
許容真空度(kPa)0.1~101
バルブ2個
真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
関連キーワード