17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サンプラテックグローブボックス
本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。 底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。 減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なコンパクトタイプの真空グローブボックス。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
付属品本体:真空ゲージ1個、真空バルブ2個、手袋1双/パスボックス:真空ゲージ1個、真空バルブ2個 材質MA 質量(kg)41 透明 呼称Mー600H 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
679,800 税込747,780
61日以内出荷

サンプラテック真空グローブボックス
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質MA 質量(kg)145 呼称VSC-1000 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×270(上)/430(下)×560 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バスボックス:310×200×200 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1349×698×780 ノズル径(Φmm)9
1台
1,698,000 税込1,867,800
61日以内出荷

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。
付属品手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ(パスボックス) 材質MA 質量(kg)39 呼称DX-II 耐圧(MPa)パスボックス:減圧-0.1(本体は減圧不可) 開口寸法(mm)680×270
1台
579,800 税込637,780
61日以内出荷

本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックス。板部分はオールアクリル。ガス置換やドライエアー導入可能なバルブ装備。
材質MA/Al
1台
109,800 税込120,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブポートを側面に配置して、コンパクトサイズを実現いたしました。小型・軽量ですので置き場所に困らず、移動も簡単です。置換容積も小さいので、置換ガスの節約になります。
材質アクリル 質量(kg)約5.5 内寸法(mm)290W×190D/390D×390H 型番18003 外寸法(mm)(突起部含む)409W×416D×405H(参考) ポート径(Φmm)(グローブ)内径/Φ140、外径/Φ160 バルブ2ヶ所、接続チューブ口外径Φ6mm、ワンタッチ式 開口部(mm)本体/250×325
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷

小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。 作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。 透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6367 材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム 幅(mm)526 質量(kg)20 高さ(mm)500 奥行(mm)463 有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ) 内容積(L)25 真空ゲージ0~-0.1MPa チューブ外径×内径(mm)8×6 ノズル径(Φmm)9
1台
389,800 税込428,780
60日以内出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性抜群のオールアクリル製のパージ型ガス置換グローブボックス。パスボックスは減圧置換が可能です。
付属品真空ゲージ×1、バルブ×4(ノズル径Φ9mm)、手袋×1双、手袋用バンド×2本 材質MA 耐圧(MPa)パスボックス:正圧0.01・負圧-0.1 耐圧(kPa)本体:正負圧1.96
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明アクリル製で視認性抜群な嫌気性グローブボックス。お客様の要望に応じて寸法変更や他装置の設置等オーダーメイド対応が可能です。
材質MA 質量(kg)80 呼称O2-VG-600N 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)983×675×655 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:250×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×240(上辺)/450(下辺)×450
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

ガス置換用グローブボックスは、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。器械用として設計・製作されており、下部40mmより上部完全脱着式です。
仕様グローブ・グローブ止めバンド:1式 材質底板:アクリル 質量(kg)約31 有効内寸(mm)【本体】692×340(上辺)/470(下辺)×553 内寸法(mm)パスボックス:200×200×200 外寸(mm)1007×588×570 コック本体ガス置換用:2個(6Φチューブワンタッチ式) バルブパスボックス用:2個(ノズル径9mmΦ) 真空ゲージパスボックス用:1個(0~-0.1MPa用)
1個(1個)
389,800 税込428,780
14日以内出荷

6590 真空グローブボックス VG-800 サンプラテック 動画あり
作業機器の出し入れは左側面扉で、また作業中の器具試料の出し入れは右パスボックスを通して行えます。 強度は、完全真空にも耐える設計です。 サイズ変更や、測定装置の設置、不活性ガス循環精製装置や乾燥エアーユニット等各種装置との連結などカスタマイズにも対応可能です。 オプション例:電極端子2ピン、4ピン、16ピン等の取付・ガス導入口(内外)・バルブ外径の変更・庫内テーブルタップ取付
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など トラスコ品番483-6391 幅(mm)1209 質量(kg)94 高さ(mm)660 材質(本体)アクリル樹脂 奥行(mm)648 有効内寸(mm)709×155(上辺)×370(下辺)×450(高さ)mm
1台
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

同種G型、GS型の大型版。本体と底部(アクリル製)が脱着し、重量物や容積限度いっぱいまで入れられるガス置換グローブボックス。減圧可能なパスボックスを標準装備し、安定したスピーディな作業が可能。
付属品本体ガス置換用コック:2個(Φ6チューブワンタッチ式)、パスボックス用バルブ:2個(ノズル径Φ9mm)、パスボックス用真空ゲージ:1個(0~-0.1MPa) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1406×588×570 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パスボックス:200×200×200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×340(上辺)/470(下辺)×553
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブボックスコンパクトに殺菌灯を標準装備しました。 コンパクトで軽量、置き場所に困りません。 前扉を閉めた状態でないと、殺菌灯は点灯しませんので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)約5.8 材質(本体)透明アクリル(耐殺菌灯仕様) 型番25401 殺菌灯4W、1本 容積約35L 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×(上辺)208/(下辺)390×362 バルブ2ヶ所・接続チューブ口径Φ6mmワンタッチ式 開口部(mm)(本体)250×325 外寸法(縦×横×高さ)(mm)409×416×440
1台
119,800 税込131,780
60日以内出荷

透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質アクリル(透明) 質量(kg)50 外径×高さH(Φmm×mm)570×750 呼称M-750H型 真空バルブR1/4 ノズル径(Φmm)9
1台
899,800 税込989,780
61日以内出荷

アクリルプロテクターにグローブを付けました。チョットした実験の保護に便利です。材質は透明度の高いアクリル透明板を使用。各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます。
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)