アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15
材質(本体)PMP
材質(キャップ)HDPE
外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
滅菌缶やオートクレーブ処理後や各種実験時の熱い物を掴むのに適しています。 100%コットン製で230℃の耐熱性があります。 コットン製ですので柔軟で使いやすく、洗濯も可能です。
耐熱温度(℃)232
材質コットン
クライオチューブ、エッペンチューブの円形型にピッタリ沿う専用トング。
自然な角度で掴めるL字形状です。
ステンレス製でオートクレーブ減菌が可能です。
置いたときに先端が机に触れないよう柄の形が工夫されています。
コンタミ防止のため、先端が上を向くように置いてください。その際は先端に注意してください。
材質SUS
全長×幅W×厚さ(mm)115×45×20
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ。
逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。
チューブの形にピッタリ沿う3D設計。
かき分けて掴む、細い先端。
ステンレス製でオートクレーブOK。
置いたときに先端が浮くデザイン。
材質SUS
全長×幅W×厚さ(mm)145×20×20
1本
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード