20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メスシリンダー本体下部にコックを取り付けた商品です。
用途計量用に トラスコ品番557-3467 材質ポリメタクリルスチレン 容量(mL)1000 高さ(mm)432 容量(L)1 目盛(mL)10 全高(mm)432 口内径(Φmm)63 外径(mm)72 台座径(Φmm)124 目盛間隔(mL)10
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)43 材質(コック部)ポリプロピレン 材質(キャップ)HDPE(白) 材質(中栓)LDPE 中栓 ねじ山(コック)20A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付 口数片口 ノズルなし コックあり ねじ山1” 取手あり
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックブックボトルコック付
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン 口内径(Φmm)43
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)10 材質(取手)PP 仕様遮光・中栓付 トラスコ品番557-6415 材質PE 取手両手
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10 仕様遮光 トラスコ品番557-6407 材質PE ねじ山20A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
ナチュラル 材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)76 材質(コック)PP 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(取手)PP 材質(中栓)ポリエチレン ねじ山20A
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5 仕様遮光 トラスコ品番836-2224 ねじ山20A 取手片手
1個
3,598 税込3,958
欠品中

薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
用途薬品などの保管。 トラスコ品番557-5303 材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE) 幅(mm)171 高さ(mm)241 奥行(mm)370 容量(L)10 口径(mm)43 中栓あり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
用途薬品などの保管。 トラスコ品番557-5281 材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE) 幅(mm)85 高さ(mm)241 奥行(mm)370 容量(L)5 口径(mm)43 中栓あり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンプラテックポリカデシケーター
ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
仕様コック付、耐減圧:1torr 活栓外径9mmΦ
1個(1個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP 付属品PPプレート 材質(プレート)PP 有効口径(Φmm)140
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
仕様コック・ 真空ゲージ付 付属品磁製プレート 材質PC 活栓外径9mmΦ 真鍮製 真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コック付の5L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5 材質(取手)PP 仕様遮光・中栓付 トラスコ品番836-2223 材質PE 取手片手
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。
仕様コック・ 真空ゲージ付 付属品PP製プレート 材質本体:PP 蓋:PC 径(Φmm)中板:140 全高(mm)281 活栓外径9mmΦ 真鍮製 真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa) 内径(mm)149Φ
1個(1個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

自動ゼロ調節付オートマチックビューレットは外部からのコンタミネーション完全にシャットアウトします。 プッシュボタン式ストップコックで1滴ずつの滴下が可能。 スクリュークランプによりくり返し滴定を行う場合の滴下速度を予めセットすることができます。 白地に青目盛りと読み取りがしやすくなっています。
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)