シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム
全長(mm)75×62
全高(mm)20
滅菌電子線滅菌済
360°観察可能です。
最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。
トラスコ品番816-2533
材質/仕上本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム
質量(kg)3
高さ(mm)455
外径(mm)258
バルブ1個、ノズル径Φ9mm
1台
¥64,980
税込¥71,478
45日以内出荷
バキュームフィルターは、放射能検定やアミノ酸の研究など広く濾過を伴う研究に使用することができます。放射能検定・放射能免疫学的検定・核酸合成に。さらにタンパク質合成・重量(分析・多種検体同時処理に使用できます。フィルターサイズはΦ25mm。
仕様サンプル処理数:max.10(サンプル)
外径(Φmm)(ホースニップル)16
ウェル(内径)Φ18mm
Oリングシリコーンゴム
外寸法(縦×横×高さ)(mm)235×140×195
関連キーワード