「デシケーター オート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)15
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
庫内の水分を電気分解して強力に除湿。デジタル調節器付きの卓上型オートデシケーターです。除湿器のON-OFF制御による湿度制御が可能です。(30%RH~雰囲気湿度)。測定値、設定値などは11セグメントによる液晶表示です。「一定時間経過後に制御の開始又は停止」のタイマー運転が可能です。(※空気を循環させるモーターは常に運転します)。別売りのローダーケーブルを使用することにより、パソコンへのデータのやりとりが可能になります。(ソフトはホームページからダウンロードできます)。棚板は28mm隔で15段階に調節できます。
高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz)
材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM
質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず)
電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100
消費電力(W)平均15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚
付属品棚板×2 デジタル湿度計
材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS
質量(kg)4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約15
外寸(mm)310×360×430
内寸(mm)253×313×358
設定湿度(%)約30~40
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)74
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ
棚段数8枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×587×1822
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
1台
¥409,800
税込¥450,780
91日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。
常温で庫内湿度を30~40% RHに保ちます。
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)40
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ
棚段数4枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1822
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×1420(×1室) [扉開口部:505×690(×2箇所)]
1台
¥209,800
税込¥230,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)27
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプキャスター無
棚段数3枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1154
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
1台
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様シリカゲル受皿:なし
材質アルミニウム
質量(kg)22
材質(本体)アクリル
タイプオートタイプ キャスター無し
棚段数2枚
棚板耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×829
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
1台
¥109,800
税込¥120,780
91日以内出荷
全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。
材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)
高さ(mm)430
奥行(mm)360
間口(mm)310
電源(V)単相100
消費電力(W)15
棚板数(枚)2
電源コード(m)1.7
外寸法・高さ(mm)430
均等積載量(kg/段)2
外寸法・奥行(mm)360
庫内湿度(%RH)30~40
外寸法・間口(mm)310
固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。
トラスコ品番291-6975
材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC)
色ホワイト/透明
高さ(mm)617
奥行(mm)392
間口(mm)317
消費電力(W)9
電源単相100V
棚板数(枚)3
電源コード(m)1.55
外寸法・高さ(mm)617
均等積載量(kg/段)2
外寸法・奥行(mm)392
庫内湿度(%RH)30~40
外寸法・間口(mm)317
1台
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH
付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計
材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS
質量(kg)約7(棚板含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約18
外寸(mm)317×392×617
内寸(mm)255×338×452
除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。
プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル
材質(本体)ABS、(扉)AS
質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。
庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
質量(kg)約6
色(本体)透明
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225
消費電力(W)約5
定格電圧AC100V(50/60Hz共通)
タイプ中湿度用
湿度設定範囲(%RH)30~40
仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS
外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード