3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテックドラフト卓上型
耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。
仕様ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口) 質量(kg)約23 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])2650/3000 型番6592 最大静圧(mmH2O)9/9 最大風量(m3/min)2.7/3.0 騒音レベル(dB(A))42/46 入力(W)16/15 外寸法(縦×横×高さ)(mm)700×470×1000
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテッククリーンユニット
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装 適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H 材質(プレフィルター)ポリプロピレン アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5) 形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形 消費電力(W)19/22 型番26953 電源(単相/V)100(50/60Hz) 風量(m3/min)1.0/1.0 騒音値(dB)45/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240 集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品) 捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷