キャップが広口になり、洗浄液が入れやすくなりました
多量に液を出す場合は先端ノズルをはずしてください
別途、赤・黄・緑・青の交換用先端ノズルを用意しております
標準タイプ(白色)とあわせてご利用ください
内容液を5種類に色分けでき、分類に便利です
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質ポリエチレン、ポリスチレン
付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。
本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。
本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
呼称500mL広口
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
容量(mL)500
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥389
税込¥428
欠品中
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。
トラスコ品番346-4783
材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE
容量(mL)250
1本
¥209
税込¥230
3日以内出荷
容量(mL)1000
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
容量(mL)250
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式
作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
丸型よりも手で押さえる幅が小さくラク。ポリエチレン製の角型洗浄瓶。また角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます。広口タイプですので内容液の補充が簡単です。先端ノズルは取替式になっています。表示価格は1本単位の価格になります。
口内径(Φmm)30
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE
色ナチュラル
口内径(Φmm)31
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE
色遮光グレー
口内径(Φmm)31
フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
関連キーワード