ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)
肉厚(mm)0.7
フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
ディスポタイプのプラスチック試験管で、コストメリットのある商品です。
商品は入数単位でディスペンサーボックスに入っています。
リム付きで、オプションのキャップと適合します。
材質ポリプロピレン(PP)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
材質ポリエチレン(PE)
ディスポタイプのプラスチック試験管。商品は入数単位でバルク包装しています
材質PP
容量(mL)10
呼称10mL Φ16×100(500本)
アズワン品番64-3680-13
1組(500本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
関連キーワード