23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R)ベッセル
エコ商品
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90mL)ほか
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途サンプルの保管に。 トラスコ品番816-2626 材質ポリスチレン 幅(mm)28 容量(mL)10 高さ(mm)45 口径(mm)24
1箱
4,998 税込5,498
当日出荷

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテックニュープラツボ
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質PP
1箱ほか
1,798 税込1,978
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

サンプラテックニュープラツボ
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP 滅菌 色(フタ)
1組(50個)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP
1個(1個)
79 税込87
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
1個(1個)ほか
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックあふれま洗瓶
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP 容量(mL)500 目盛(mL)20 口内径(Φmm)40 胴径×全高(mm)76Φ×250
1個(1個)
629 税込692
欠品中

1箱
2,098 税込2,308
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サンプラテックスチロール棒瓶
透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS 蓋/PE 容量(mL)25 寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm 入数10
1組(10個)
949 税込1,044
3日以内出荷

透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。 押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
材質本体/PS、蓋/PE
1組(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) ベッセル
大容量の寸胴タイプ容器。ペースト容器として。本体が寸胴なのでペースト材料など、粘度の高い試料の保存や運搬に最適です。蓋には取っ手が成型されており、持ち運びしやすい形状になっています。本体、キャップ、中栓の材質はポリエチレン製です。
容量(L)3.5 トラスコ品番836-2221 全高(mm)258 口内径(Φmm)147 フタ外径(Φmm)164 胴径(Φmm)159 中栓
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

サンプラテック二次容器iP-TEC (R)
網状構造で高いガス透過性、クッション性、ホールド性を確保。蓋を含まない高さが18mm以上の容器で使用可能。※洗浄・オートクレーブ後にご使用ください。
材質エラストマー 寸法(mm)130×90×30H 呼称(mm)厚30 アズワン品番64-3696-02
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPP広口瓶(中栓なし)
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

iP-TECフラスコが6個入ります。
セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6 材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース 容量(L)1.3 大きさ210×147×70mm 入数一式
1式(1式)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

1組
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテッククリアー広口ボトル
中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
材質本体/K-RESIN、蓋/PP 耐熱温度(℃)60(目盛入)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)