13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんな角度からでも使える洗浄びんです。 最後まで液を無駄にせず使用することができます。 洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり 1目盛(mL)20 材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 口内径(Φmm)39.5(±0.5) 目盛間隔20ml
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 目盛あり 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)39.5(±0.5)
1袋(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 目盛あり 高さ(mm)255 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ74.5
1本ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックマルチ洗浄瓶
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP 容量(mL)500
1本
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれま洗瓶 サンプラテック 動画あり
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の洗浄瓶で、アセトンなどの有機溶媒、エタノールなどのアルコール類、強酸から強アルカリ、純水などどんな薬液でもご使用いただけます。 本体、フタ、ノズルすべてPFA製ですのでオートクレーブが可能です。 オールPFA製品ですので容器からの金属溶出の心配がありません。 微量分析の現場で最適です。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八角形で強い撹拌力があります。底が平らな容器での使用に適しています。
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE(ノズル付) 口内径(Φmm)20.5
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新しいタイプのスプレーボトル!!ONE FINGER(親指1本)での吐出が可能です。こちらの商品は現在取扱中止(生産目処立ち次第再開の可能性あり)となっております。商品コード17000~17007のマルチ洗瓶等を代替品としてご案内しております。
材質PE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1本
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)