「容器 小型」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
サンプルの保管に便利な透明小型容器。捻子蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
携帯型の真空デシケーターで、少量・個別保存に最適です。ポンプ等で吸気後は吸気口の弁により真空状態が保たれます。ボールバルブ付で減圧ガス置換が可能です。
接続口排気:外径6Φチューブワンタッチ差込式
作動圧力(kpa)チェックバルブ:10
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
色(本体)透明
超小型ロートです。
ビューレットや小さな瓶・試験管等にオートクレーブ(121℃)が可能です。
材質ポリプロピレン
ステンレススチール枠と底でバッグと中身を安全に支えます。万が一、中身が漏れてもPP製底面が漏れ防止トレイとしての役割を果たします。トレイの色はバイオハザード容器として容易に識別できるオレンジ色です。オートクレーブ(121℃)可能です。小型バッグホルダーと固定具がついています。
保管品の変質・退色を防止するスモーク透明タイプです。性能等はサンプラミニデシと変わりありません。
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
色(本体)スモーク
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×175×110
材質ポリスチレン、AS
付属品シリカゲル50g(容器付き)
UN規格適合の遮光小型クリーンボトル
材質HDPE
色遮光グレー
口内径(Φmm)31
UN規格適合の小型クリーンボトル
材質HDPE
色ナチュラル
口内径(Φmm)31
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)約50
制御方式温度・湿度:PID制御
精度温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)12.5
呼称STC-Ⅴ
電源電圧(V)100±10%
温度調節範囲(℃)5~55
使用温湿度範囲運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×720
庫内容量(L)約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×310
湿度調整範囲(%)40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
関連キーワード