コック付の広口下口ポリ瓶。取手付きで持ち運びも便利です。遮光タイプもあります。
色ナチュラル
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)76
材質(コック)PP
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)PP
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
レバーコック付のポリ瓶です。
材質本体/HDPE、レバーコック・蓋/PP、中栓/LDPE
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。本体・中栓・キャップはポリエチレン製、コックはポリプロピレン製です。
仕様遮光
コック付の5L広口下口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)5
仕様遮光
トラスコ品番836-2224
ねじ山20A
取手片手
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)43
材質(コック部)ポリプロピレン
材質(キャップ)HDPE(白)
材質(中栓)LDPE
中栓付
ねじ山(コック)20A
紫外線を完全シャットアウト。光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。紫外線や光に弱い薬品などの保存に最適です。
容量(L)10
色遮光
材質(本体)ポリエチレン
全高(mm)398
口径(Φmm)95
外径(Φmm)217
材質(コック)ポリプロピレン
材質(キャップ)ポリエチレン
材質(取手)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
ねじ山20A
取手両手
1本
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
コック付の10L広口下口ポリ瓶。茶色いボトルで紫外線を完全遮光!
容量(L)10
仕様遮光
トラスコ品番557-6407
材質PE
ねじ山20A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード