こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質ポリプロピレン
種類ビーカー
耐熱温度(℃)120
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー
仕様手付き
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛あり
耐熱温度(℃)160
手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類手付ビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
型手付き
材質TPX
種類手付ビーカー
一体成形なので取手が外れません。
材質PFA
種類手付ビーカー
連続使用温度260℃は樹脂製品の中でもトップクラスの耐熱性です。
目盛精度は±2%以内。突起した目盛は濡れた手で持っても滑りにくくなっています。
全機種とも外部底面に材質標示マーク・製造年月日等の刻印が施してありますので安心してご使用いただけます。
内部底面には突起物が無くフラットになっていますのでマグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
取っ手部を溶接せず、一体成形しておりますので外れる心配は全くありません。
高品質NEW PFAを使用しているので、溶出イオン量も従来品と比べて大幅に低下しています。
種類手付ビーカー
材質PFA(パーフルオロアルコキシ樹脂)
目盛あり
持ち手あり
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)2000
直径×高さ(mm)136×198
目盛(mL)100
材質PFA
種類手付ビーカー
内径(Φmm)136
全高(mm)199
外径(Φmm)161(最大)
耐熱温度(℃)200~260
胴外径(Φmm)151
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
透明度に優れた目盛入カップです。軽量で扱いやすい取手付です。軽量で扱いやすい取手付ビーカーです。マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質PS 目盛付
耐熱温度(℃)66~77
関連キーワード